電圧センサ(0-10V) イージーセンス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50437109 品番E31-6990-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。
DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。

仕様実験例:直流回路・直流電力測定 測定範囲0〜10V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする