※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの その他ホース
6/ 11mm x20m 工業用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50518798
品番
EA124DC-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,412
販売価格(税別)
¥
4,920
バスケットに入れる
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)
6×11
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
水、油
材質
テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DC-62
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
11
注意
※燃料油には使用できません。