※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの その他ホース
8/13.5mmx20m 工業用ホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50518852
品番
EA124DC-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,898
販売価格(税別)
¥
7,180
バスケットに入れる
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)
8×13.5
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.4
使用流体
水、油
材質
テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DC-82
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
13.5
注意
※燃料油には使用できません。