※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
15/20mm x10m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50518938
品番
EA124DH-151A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)
15×20
全長(m)
10
使用流体
水
材質
軟質ポリ塩化ビニール
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DH-151A
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
最小曲げ半径(mm)
60
常用圧力(MPa)
0.8(20℃時)