※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
19/26mm x 30m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50519315
品番
EA124DL-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)
19
ホース外径(Φmm)
26
ホース長さ(m)
30
使用流体
水
材質
PVC
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DL-17
使用温度範囲(℃)
0〜60
常用圧力(MPa)
0.6
脆化温度(℃)
-40