※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
11/15.5mmx100m ウレタンホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50531276
品番
EA125BF-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,030
販売価格(税別)
¥
77,300
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125BF-100
色
オレンジ
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
15.5
常用圧力(MPa)
1.47
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
空気
特性
耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性