※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50538066
品番
EA125FC-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番
EA125FC-4B
色
透明
使用温度範囲(℃)
〜260
内径(Φmm)
3
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
4
特性
耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性