※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
ナイロンチューブ(高耐圧)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50542704
品番
EA125ND-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
長さ(m)
10
特性
耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労
色
乳白
最高使用圧力(MPa)
4.4
使用流体
空気/水/油
材質
高耐圧ナイロン
エスコ品番
EA125ND-4
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
-20〜70
最小曲げ半径(mm)
10