※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ナイロンチューブ(高耐圧)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50542783 品番 EA125ND-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,191
販売価格(税別)
3,810
長さ(m)20 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 最高使用圧力(MPa)3.7 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン エスコ品番EA125ND-6A 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)-20〜70 最小曲げ半径(mm)17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
レーザーの供給エアーに使用
株式会社ユーボン 様 (卸売・小売業)

耐圧のチューブを探していました。外形も問題なく取り付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする