RS標準スプロケットRS100 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 注文コード50611568 品番RS100-1B48T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥23,9002,198
この商品は歯数など27種類から選べます 他の種類を見る

豊富な品揃えで標準化
歯形部に吊り下げ用の穴があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 歯数48 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様標準 材質機械構造用炭素鋼材(歯形部)、一般構造用圧延鋼材(ハブ) 溶接仕様 軸穴種別下穴タイプ チェーンピッチ(mm)31.75 歯幅(mm)18 タイプ標準品 種類スプロケット 概略質量(kg)29.3 列数1 ピッチ径(Dp)(Φmm)485.45 外径(Do)(Φmm)503 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 ハブ長さL(mm)63 ハブ径DH(mm)127 下穴径d(Φmm)33 スプロケット形状B形 吊下げ穴径A(Φmm)40 吊下げ穴P.C.D.(mm)392 軸穴径(Φmm)〜89
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする