ハンモックバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50617947 品番215-ZSXP008 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。
前席と後席のヘッドレストに当商品のベルトを付けるだけで設置完了。車内の収納スペースをさらに広げることが可能。取り外し、取り付けも簡単で、中に入れた荷物を車内に車外に手軽に移動することが出来ます。

用途車内収納、アウトドア収納として。カー用品/買い物袋/収納バッグ/大容量/車用/便利グッズ/コーデュラ/アクセサリー 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) 質量(kg)0.51 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×60×64
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。背もたれとヘッドレストが一体となったシート、ヘッドレストがないシートには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする