ラゲッジシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コヨーテブラウン 注文コード50617990 品番215-ZSXP007 CY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。
汚れや傷に強いCORDURA FABRICを使用することでラゲッジスペースを汚れから守ります。製品表面に汚れがついても手軽にふき取ることが可能。汚れから守るだけでなく収納機能も備えている一石二鳥の便利品。ヘッドレストのシャフトが2 本タイプの車種専用。

用途車内収納、汚れ防止、シートとして。カー用品/収納/車用/便利グッズ/コーデュラ/車内収納/アクセサリー/収納ホルダー/シートポケット/整理整頓/収納ポケット 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) 質量(kg)1.36 コヨーテブラウン 寸法(幅W×高さH)(cm)124×158
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする