ラゲッジシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード50618008 品番215-ZSXP007 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。
汚れや傷に強いCORDURA FABRICを使用することでラゲッジスペースを汚れから守ります。製品表面に汚れがついても手軽にふき取ることが可能。汚れから守るだけでなく収納機能も備えている一石二鳥の便利品。ヘッドレストのシャフトが2 本タイプの車種専用。

用途車内収納、汚れ防止、シートとして。カー用品/収納/車用/便利グッズ/コーデュラ/車内収納/アクセサリー/収納ホルダー/シートポケット/整理整頓/収納ポケット 材質ポリエステル100%(裏面PVC加工) 質量(kg)1.36 ブラック 寸法(幅W×高さH)(cm)124×158
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50618008 215-ZSXP007 BK 50617990 215-ZSXP007 CY ラゲッジシート WILDTECH CARLIFE ラゲッジシート WILDTECH CARLIFE 1個 5,498 税込6,048 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする