曜日別特売
EA353BE-71 [M] 手袋(豚革) エスコ 50639776

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(豚革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50639776
品番
EA353BE-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
¥1,490

手のひら当て付。マジックテープ止め。
天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。

用途
一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用
サイズ
M
全長(cm)
約22(Lサイズで)
材質
表:豚革、裏:綿
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BE-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする