曜日別特売
EA353C-26 [L] 手袋(豚革) エスコ 50642576

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(豚革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50642576
品番
EA353C-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
¥1,490

裏地付で夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
マジックテープ止。

サイズ
L
全長(cm)
約23.5
材質
表:豚本革、裏:綿100%
入数(双)
1
エスコ品番
EA353C-26
機能
防寒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50642576EA353C-2650639724EA353BE-66EA353C-26 [L] 手袋(豚革) エスコ 50639724[L] 手袋(豚革)エスコ1個
¥1,430
税込¥1,573
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする