#120/1・1/2"(38.10mm)x3m ローラーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50722132 品番EA967E-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,230
販売価格(税別)
29,300
ピッチ(mm)38.1 エスコ品番EA967E-10 全長(mm)3000 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)25.4 ユニットリンク数80 列数1 番手#120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする