エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#35mm/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722717
品番
EA967ED-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,507
販売価格(税別)
¥
1,370
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#35
エスコ品番
EA967ED-35
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
45
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M6×27
ねじサイズ
M6×27mm