エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#50mm/ 75mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722744
品番
EA967ED-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#50
エスコ品番
EA967ED-50
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
75
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M10×45
ねじサイズ
M10×45mm