エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#60mm/ 90mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50722762
品番
EA967ED-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
仕様
右ねじタイプ
適合
#60
エスコ品番
EA967ED-60
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
90
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ寸法(mm)
M12×55
ねじサイズ
M12×55mm