エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの チェーン関連機器
#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723015
品番
EA967EF-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,820
販売価格(税別)
¥
6,200
バスケットに入れる
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様
右ねじ、左ねじタイプ
適合
#80
エスコ品番
EA967EF-80
材質
ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール
全長(mm)
244
材質(本体)
SCM435
種類
チェーンボルト・ターンバックル
調整範囲(mm)
68
ねじ寸法(mm)
M16
ねじサイズ
M16