エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの 標準ローラーチェーン
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723313
品番
EA967EG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
エスコ品番
EA967EG-50
材質
ステンレス
全長(mm)
3000
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.55
ユニットリンク数
192
列数
1
番手
#50