エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの ジョイントリンク
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723426
品番
EA967EH-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
用途
チェーン同士の接続に
適合
EA967EH-40/80用
エスコ品番
EA967EH-260
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
12.7
列数
1
番手
#60