エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの チェーン
エスコの 標準ローラーチェーン
#40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50723462
品番
EA967EH-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。
イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。
ピッチ(mm)
12.70
エスコ品番
EA967EH-40
全長(mm)
約3000
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
列数
1
番手
#40