エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの インダクションモーター
AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50727452
品番
EA968CA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥
6,470
バスケットに入れる
出力(kW)
0.015
電圧(V)
100
電源
単相/直流
仕様
リード線タイプ
エスコ品番
EA968CA-15
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
0.35/0.34
起動トルク(N・m)
0.09
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.12/0.1