遠隔温度監視システム U-COOL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50735477 品番BS-HJ001-60
参考基準価格(税別)¥100,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。
4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。
外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。
ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2〜8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。
温度センサーは-200℃〜+150℃まで測定できます。
10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。
microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。
付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。
壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。
ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。
温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。
PDF・CSV形式で温度データを保存できます。

仕様内部記録容量[データセット]:260000 長さ(mm)(温度センサー)1400 幅(mm)114.5 直径(Φmm)(温度センサー)3 高さ(mm)22 質量(g)200 奥行(mm)71.5 測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 〜 +55 温度測定範囲(℃)-200〜150 記録方式PDFファイル 温度センサーPT100センサー 湿度測定範囲(%)0〜100(本体内蔵) バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働) 防水仕様IP66 通信規格4G携帯回線 測定精度(℃)±0.3
関連資料:(1.34MB)
注意
※本製品を利用するためには、ユーザー登録が必須となります。また、2年目以降は、別途通信費が発生します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする