種別1ch式分解能0.1℃(-50~+199.9℃)左記以外1℃付属品ソフトケース、取扱説明書質量(g)約190電源9V角型乾電池(006P、6F66、6LF66等)1個測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×148×36電池寿命(時間)約140(アルカリ電池使用のとき)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)サンプリング周期2回/秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル校正証明書英文校正証明書付