316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50843967 品番 CSR-PS2-10ーL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。 材質(本体)ステンレス316 寸法L(mm)44 寸法H(mm)39 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)68 口径タイプレデュース ハンドル形状ロックハンドル 材質(ボールシート)NEWPTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする