コンサス
コンサスの バルブ
コンサスの ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50844003
品番
CSR-PS2-32ーL
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
用途
本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。
材質(本体)
ステンレス316
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
55
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
100
口径タイプ
レデュース
ハンドル形状
ロックハンドル
材質(ボールシート)
NEWPTFE
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材