ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユーボンの 丸型コネクタ
圧接形中継コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50859488
品番
NDC2420U
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
適合電線
UL1007 AWG24-AWG20
KV0.2〜0.5mm
2
KIV0.3mm
2
VSF0.3mm
2
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3
使用温度範囲(℃)
-20〜75
材質
ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)
仕様
コネクタ本体
適合電線サイズ
0.2〜0.5mm
2
AWG24-22