PZ-743 スマートアップドリンク カーボン 槌屋ヤック 50872858 PZ-743 スマートアップドリンク カーボン 槌屋ヤック 50872858 PZ-743 スマートアップドリンク カーボン 槌屋ヤック 50872858 PZ-743 スマートアップドリンク カーボン 槌屋ヤック 50872858

スマートアップドリンク カーボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50872858 品番PZ-743
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スタイリッシュなカーボン調。
ドリンクは600ml/500mlペットボトル(角・丸)・500ml紙パック・350ml缶・細缶を置くことができます。
ドリンクとスマホを同時に置くことが可能です。(オープン状態時のみ)
エアコンの送風によりドリンクを保冷・保温する効果があります。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを差し込むだけの簡単装着。
iPhone6やPlus、5.5インチクラスの大型スマートフォンも収納可能です。
スマートフォン収納可能サイズ:幅最大81mm(閉じた状態では79mm)。

ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50872858
2019-08-08
用途:
会社の軽トラック

エアコン吹き出しの形状は、縦型・横型・丸タイプどれにも取り付け可能ですが、四角い紙パック対応のため大きすぎて、ペットボトルの安定感がない。倒れる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする