2chデジタル最高最低温度計 PC-3710シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50885250 品番PC-3710
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現在温度・最高温度・最低温度を同時表示する2ch温度計
本体内蔵温度+付属外部センサで同時に温度測定が可能
機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持
電池交換またはリセットボタンを3秒以上押すと記録したデータを削除します
本体・センサ共に防水性能IPX5
吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能
本体樹脂ケースに抗菌作用あり

付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1 材質ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304 寸法(mm)【本体】(W)67×(H)65×(D)22、【センサ感温部】Φ5.5×11、【樹脂部】Φ7.9 質量(g)約71(電池含む) 電源単4形乾電池×1 測定範囲(℃)【内蔵温度】-5〜50/【外部温度】:-50〜70 コード長さ(m)3 精度±1℃(0〜40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通 表示分解能0.1℃ サンプリング約10秒 表示機能内蔵温度・外部温度の同時表示(5秒ごとに交互に計測) 設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット 電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時 使用環境条件【温度】-5.0〜50.0℃、【湿度】80%rh以下(結露なきこと) アズワン品番65-8726-99 防水性(本体部/センサ)JIS C 0920 IPX5に準拠(※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時)
注意
※外部センサを水中に入れての使用は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする