ローラーチェーン ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51024058 品番 SUS40-1×3m
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的に使用されているチェーンです

付属品ジョイントリンク1個付 ユニットリンク数238 列数1 ピン形式クリップ形 本体質量(kg)1.89 厚さT(mm)1.5 最大引張荷重(kN)9.6 チェーン長(m)3 ローラー径d1(mm)7.95 ピン径d2(mm)3.96 幅h2(mm)12 用途機器の伝導に 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.85 材質(クリップ)SUS301 ローラー幅b1(mm)6.25
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51024042
2024-12-22
用途:
機械の修理
タイヨー 様 (卸売・小売業)

チェーンボックスのチェーンが錆びついて動かなくなってしまったため、交換のために購入。
問題なく動きますし、ステンレスなので水に触れても腐食の心配が無いのがよいです。

対象商品:
51024058
2023-06-22
用途:
洗浄機のチェーン

海での使用となるためステンレス製を使用。安心して使っています。

対象商品:
51024058
2021-06-02
用途:
錆をきらうラインに使用
製造業

スチール製と遜色もなく通常通り使用できました。価格にも満足してます。

対象商品:
51024058
2019-10-17
用途:
機械メンテナンス
製造業

寸法等は問題ありませんが、耐久性さえクリアすれば、コスパは高い商品だと思います!

対象商品:
51024058
2018-01-10
用途:
コンベア駆動チェーン交換
伊東電機関東販売株式会社 様

他社の製品と遜色なかった。次回もつかってみたいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする