オフセットリンク ステンレス製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51024137 品番 SUS40-1OL
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)11.23 用途チェーン連結用に 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン 列数1 ピン形式割ピン形
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51024137
2023-06-22
用途:
洗浄機のチェーン

割ピンが同封されていなかったのですが、素早い対応をしていただきまして送っていただきました。ありがとうございました。

対象商品:
51024137
2019-10-17
用途:
機械メンテナンス
製造業

普通に使えますが、なぜだか割りピンが2種類入ってました。極細と普通サイズ。なぜなんですかね???

対象商品:
51024155
2018-08-25
用途:
堆肥化施設の走行チェーン交換
農・林・水産業

一つの包装が不完全で割りピンが入っておらず代わりに適当な針金で代用しました。
品質自体は良いと思います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする