※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数34 軸穴径(ΦDH7)(mm)40 注文コード51075729 品番FBN60B34D40BK
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など54種類から選べます 他の種類を見る
歯数34 質量(kg)4.15 ボス径(Φmm)83 外径(Φmm)217 表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) 軸穴径(ΦDH7)(mm)40 ピッチ径(Φmm)206.463 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする