※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数35 軸穴径(ΦDH7)(mm)50 注文コード51076194 品番FBN80B35D50UC
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など54種類から選べます 他の種類を見る
歯数35 質量(kg)9.3 ボス径(Φmm)107 外径(Φmm)297 表面処理三価ユニクロ(白) 軸穴径(ΦDH7)(mm)50 ピッチ径(Φmm)283.358 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする