※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数45 軸穴径(ΦDH7)(mm)55 注文コード51076237 品番FBN80B45D55UC
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など54種類から選べます 他の種類を見る
歯数45 質量(kg)14.9 ボス径(Φmm)117 外径(Φmm)378 表面処理三価ユニクロ(白) 軸穴径(ΦDH7)(mm)55 ピッチ径(Φmm)364.124 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする