※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
26
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
60
注文コード
51076325
品番
FBN100B26D60UC
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
26
質量(kg)
9.8
ボス径(Φmm)
117
外径(Φmm)
281
表面処理
三価ユニクロ(白)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
60
ピッチ径(Φmm)
263.405
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボス長さ(mm)
56