※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーチェーンBS/DIN規格

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数240L 注文コード51078337 品番KANA08B-T
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はリンク数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
列数1 ピン形式RP 概略質量(kg/m)0.69 定尺(m)3 リンク数240L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする