画像準備中

ローラーチェーンBS/DIN規格

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リンク数160L 注文コード51078398 品番KANA12B-T
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はリンク数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
列数1 ピン形式RP 概略質量(kg/m)1.15 定尺(m)3 リンク数160L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする