testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿データロガー 記録計
SAVERIS 2ディスプレイ付き無線データーロガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
温度測定範囲(℃)
K熱電対:-195〜1350、J熱電対:-100〜750、T熱電対:-200〜400
注文コード
51241785
品番
0572 2033
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
温度測定範囲・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度測定範囲(℃)
K熱電対:-195〜1350、J熱電対:-100〜750、T熱電対:-200〜400
仕様
ドアスイッチ無し
トラスコ品番
110-9123
寸法(mm)
95×75×30
質量(g)
240(バッテリ含む)
タイプ
外付けプローブ:熱電対、外付け温度プローブ
使用温度範囲(℃)
-30〜50
精度
±(0.5℃+計測値の0.5%)
分解能(℃)
0.1
保護等級
IP54
温度センサー
K熱電対/J熱電対/T熱電対
メモリー
測定値10000データ/チャネル
通信方法
1時間またはそれ以上(ベーシック)/1分〜制限なし(アドバンス)
電池
単3乾電池×4
使用環境
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)、WPA2(TCP1883(送信)、UDP123(送信)ポート開放が必要)
寿命
24ヶ月
測定間隔
15分間隔(ベーシック)/1分〜24時間(アドバンス)
保管温度範囲(℃)
-40〜70(バッテリ含む)
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。
※バッテリー寿命は+25℃で測定・通信間隔が15分の場合、-30℃で測定・通信間隔が 15分、Energizer製バッテリ(型番:0515 0572)使用時。
※電源は温度が-10℃以下の場所ではEnergizer製バッテリ(型番:0515 0572)またはUSBバス電源アダプタ(型番:0515 0572)を使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。