SAVERIS 2ディスプレイ付き無線データーロガー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度測定範囲(℃)プローブにより異なる 注文コード51241803 品番0572 2035
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は温度測定範囲・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
温度測定範囲(℃)プローブにより異なる 仕様ドアスイッチ無し トラスコ品番110-9145 寸法(mm)95×75×30 質量(g)240(バッテリ含む) タイプ外付けプローブ:外付け、温湿度プローブ 使用温度範囲(℃)-30〜50 精度プローブにより異なる 分解能湿度:0.1%rh 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 温度センサープローブによる 湿度センサー静電容量式 メモリー測定値10000データ/チャネル 通信方法1時間またはそれ以上(ベーシック)/1分〜制限なし(アドバンス) 電池単3乾電池×4 使用環境IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)、WPA2(TCP1883(送信)、UDP123(送信)ポート開放が必要) 寿命24ヶ月 測定間隔15分間隔(ベーシック)/1分〜24時間(アドバンス) 湿度測定範囲プローブにより異なる 湿度精度プローブにより異なる 保管温度範囲(℃)-40〜70(バッテリ含む)
注意
※動作環境は結露がないことが条件です。
※バッテリー寿命は+25℃で測定・通信間隔が15分の場合、-30℃で測定・通信間隔が 15分、Energizer製バッテリ(型番:0515 0572)使用時。
※電源は温度が-10℃以下の場所ではEnergizer製バッテリ(型番:0515 0572)またはUSBバス電源アダプタ(型番:0515 0572)を使用。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする