画面サイズ19インチ解像度SXGA(1280×1024)仕様製品シリーズ:D119シリーズ質量(kg)17ピッチ(mm)0.294(H)×0.294(W)消費電力(W)動作時:KVMスイッチ無し、モデル:最大30、 KVMスイッチ搭載モデル:最大40、 保持時:KVMスイッチ無しモデル:最大2、 KVMスイッチ搭載モデル:最大9電源100-200V AC入力 1.5A 50-60Hz自動表示方式TFT液晶外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×650×44機能省電力:VESA DPMSコントラスト比1000:1表示色(最大)1670万色保証期間センドバック製品保証(製品購入から2年間)視野角160°(H)(左右)×160°(V)(上下)(TYP.)応答速度Tr=1.3ms/Tf=3.7ms(Typ.)商品タイプモニタドロアコンソール(KVMスイッチ接続ポート数) コンソールタイプ:D117e・D119e、8ポート:-S801・802・803・804・813・814・824、16ポート:-S1601・1602・1603・1604・1613・1614・1624、32ポート:-3201・3202・3203・3204・3213・3214・3224輝度(cd/m2)300