曜日別特売
N117-M1604B 1U 17インチLCDモニター 106キーキーボード ドロアー トラックボールマウス PS/2&USBコンボ 16ポート Matrix-KVMスイッチ 4コンソール オースティンヒューズ 51362615

1U 17インチLCDモニター 106キーキーボード ドロアー トラックボールマウス PS/2&USBコンボ 16ポート Matrix-KVMスイッチ 4コンソール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51362615品番N117-M1604B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EIA規格19インチラック1Uスペースへ搭載可能な17インチLCDモニター、テンキー付キーボード、トラックボールマウス。4コンソール4ユーザー、16ポートMatrix機能付KVM内蔵。サーバー接続PS/2USBコンボタイプ。1.8mサーバー接続ケーブル、1人設置用スライドレールは標準添付。日本語キー106キー、USキー104キー

画面サイズ17インチ解像度SXGA(1280×1024)仕様製品シリーズ:N117シリーズ質量(kg)16ピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)消費電力(W)動作時:KVMスイッチ無し、モデル:最大30、 KVMスイッチ搭載モデル:最大40、 保持時:KVMスイッチ無しモデル:最大2、 KVMスイッチ搭載モデル:最大9電源100-200V AC入力 1.5A 50-60Hz自動表示方式TFT液晶外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×650×44機能省電力:VESA DPMSコントラスト比1000:1表示色(最大)1670万色保証期間センドバック製品保証(製品購入から2年間)視野角160°(H)(左右)×160°(V)(上下)(TYP.)応答速度Tr=1.3ms/Tf=3.7ms(Typ.)商品タイプモニタドロアコンソール(KVMスイッチ接続ポート数) コンソールタイプ:N117e・N117b・N119e・N119b、8ポート:-S801・802・803・804・813・814・824、16ポート:-S1601・1602・1603・1604・1613・1614・1624、32ポート:-3201・3202・3203・3204・3213・3214・3224輝度(cd/m2)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする