防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51376877 品番PC-9215II(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は温度範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30〜150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。

測定範囲(℃)-30〜150 特性防水 防水性JIS C0920 IPX5に準拠 用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm) 質量(g)約25 ※電池含む 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 本体寸法(mm)約Φ47×(T)20×(L)176(センサ含む)、センサ部:約Φ3.5×(L)116 測定精度±1℃(0〜140℃) その他は±2℃ 精度(℃)0〜140:±1、その他:±2℃ 表示機能HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ(60分) 電池寿命約9ヶ月(1日1時間使用の時) 使用場所食品用 校正証明書一般校正
注意
※高温測定では水蒸気やセンサ部の熱が本体ケースに伝わり本体樹脂部が溶けて、破損や変形、故障する恐れがありますので測定対象より出来るだけ遠ざけ5分以上の連続測定をしないで下さい。
※WEBからの発注のみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51376877 PC-9215II(校正証明書・トレサビリティ体系図付) 52962745 PC-9215II(校正証明書・トレサビリティ体系図付) 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所 1セット 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする