Fat Gecko ゲーターマウント クランプ式カメラマウント DDFG-GATOR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624608 品番DDFG-GATOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。
最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。

付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側) 仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント 質量(g)370 最大積載量(kg)1.3 シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで) 寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする