Ior漏電監視ロガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51939169 品番TA452KL-40S
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

適合規格
IEC61010-1 CAT W 300V,CAT V 600V 汚染度2
,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア 質量(g)約680(電池含む) 電源外部:AC100 〜 240V(50/60Hz) 7VAmax 表示160×160 ドット モノクロ液晶 通信方式USB Ver2.0 使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間) 使用温湿度範囲-10〜50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと) 確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57 LCD仕様0.5秒 メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする