紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52152216 品番RA-TGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。
タグから離れると通知が届く。
内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)
「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。
雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)
自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)
プラスドライバー使用
連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。

用途紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失 セット内容紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書 材質【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂 質量(g)【タグ】8【ベル】26 径(Φmm)(ハンドルバー)約22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く) 連続使用時間約1年目安 (使用状況による) 通信方式Bluetooth5.0 電池CR2032 コイン型リチウム電池 測定距離限定なし スピーカー内蔵 (アラーム再生) 互換性iOS14.5以降/iPadOS14.5以降 防水性防水 (IP67) 音量(dB)(アラーム)50〜55 アプリケーションApple「探す」 動作温度範囲(℃)-20〜60 感知距離(m)(Bluetooth)10以内
注意
※本製品は、あらかじめタグベルを登録した「探す」アプリを使い、近距離(約10m以内)の場合はBluetoothでiPhoneから追跡できるものです。
※Bluetooth圏外(約10mを超過)にある場合は、世界中に普及しているアップルのデバイス同士が構成する「探す」ネットワークを介して見つけ出せます。
※なお、GPSは搭載されておりません。ですので、位置情報はリアルタイムではありませんが、アップルデバイスのネットワークにある限りは最終位置情報が更新され、位置が分かる仕組みです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする