カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52154744 品番ZF-300WSH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き
脚ロックはレバー式。
ステーストッパで開脚調整可能。
ラック&ピニオン式エレベーター。
本体の水準器。
雲台側面の水準器。
3ウェイ雲台装備。
カメラ取付はクイックシュー式。
独自規格のクイックシュー。
ビデオピン対応。

搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
注意
※安全に製品をご使用いただくための重量表記です。撮影時のブレに関しては機材の重量のみで決定できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52154744
2023-11-09
用途:
実験の際のスマホによるビデオ撮影
教育・研究機関

軽量の割に作りがしっかりしている。スマホを固定してのビデオ撮影のために購入したが、今のところ問題なく使用できている。

1人が参考にしています
対象商品:
52154744
2023-06-21
用途:
建築物の衛生管理をしており、照度測定の際、照度計を固定するために使用しております。
東北技研工業株式会社 様 (建設業・工事業)

建築物の衛生管理をしており、照度測定の際、照度計を固定するために使用しております。
本来の使用方法とは異なりますが、測定高さが決められているため、無段階に調整可能な本商品は私のニーズにマッチしました。また軽量、コンパクトで持ち運びにも優れております。ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
52154744
2022-10-18
用途:
低iso時の長秒露光
教育・研究機関

カメラアクセサリー・レンズ専門メーカーだけあって動作の正確性、剛性感は高い。スマホやコンデジにはコスパから見て十分だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
52154744
2020-11-20
用途:
Webカメラを設定する時
佐々木設計 様 (製造業)

カメラの高さ調整が三脚と微調整用のエレベータがあり、角度調整も簡単に出来しかも水準器
もついているので、非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52154744
2020-05-18
用途:
小さな雑貨撮影
卸売・小売業

現物も見ていないので不安でしたが、購入してみました。価格の割に、しっかりしていると思います。
今時のスマホもつけられるのがいいですね。水平器も付いているし
今週使うのが楽しみです。持ち運び用の簡易袋も付いてました。ありがとう!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする