- 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ 52242374 - 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ 52242374 - 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ 52242374 - 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ 52242374 - 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ 52242374 - 非常信号灯(懐中電灯付) モノタロウ 52242374

非常信号灯(懐中電灯付)

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52242374 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。

仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 種類非常信号灯(懐中電灯付) 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)非常灯:連続20時間(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20〜70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9
取扱説明書:
注意
※製品出荷時、本体内にはパッケージされたテスト用乾電池が挿入されています。
※ご使用前にかならず乾電池を取り出しパッケージを剥がして+-をお確かめ上ご利用ください。
※同梱の乾電池はモニターバッテリーですので、作動テストをしていただき、もし電池容量不足の場合は交換してください。
※乾電池の液漏れ確認、点灯(点滅)確認を定期的にお願いします。
※設置マグネットで車体に傷が生じる恐れがあります。
※傷防止の為、着脱時や設置後はこすらないでください。
※本体を分解したり、強い衝撃を与えないでください。
※乾電池交換時、極性違いにご注意お願いします(液漏れや故障の原因になります)又、必ず2本とも交換してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52242374 - 81785865 - 非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ 非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52242374
2023-03-23
用途:
主に車検時

発煙筒は使用期限があるため、車検時に指摘を受けることがあります。この商品があれば電池を入れ替えるだけで使い続けることができます。車検時に慌てて買いに行かなくて済みます。

2023-01-22
用途:
発煙筒の代わりに。
金融・保険業

1年もせず、車のダッシュボード内で折れていました。圧迫するような事もなくはいっていてです。気がついたのが万が一の時じゃなくて良かった。何かしら強度不足品だったのでは?

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ドアポケット、グローブボックス等の、他の物品の収納等により直接確認できなくなるおそれのある箇所には設置しないようお願いいたします。

対象商品:
52242374
2020-06-19
用途:
車の車検時

車検も問題なしでした。
有効期限を指摘されることもない。
電池の残量確認は自己責任で!

対象商品:
52242374
2018-03-13
用途:
バイクの非常用に
有限会社テクニカルエアサービス 様 (建設業・工事業)

バイクのツーリング用に非常携帯品として良いと思います。
LEDの常時点灯ライトがついているので夜間の故障箇所の点検にも最良かと思います。購入時の動作確認用電池が消耗していて動作しませんでした?、別途アルカリ単四電池2本の用意が必要です。お気をつけて!

対象商品:
52242374
2018-02-05
用途:
非常時の警告用と懐中電灯代わりに
自動車・二輪車・自転車関連業

非常信号灯と懐中電灯機能が一緒になり、非常時のみならず、灯りが欲しい探し物時等にも重宝しそうで購入しました。全体には満足ですが、懐中電灯のライトが想像より少し弱かったのと、非常信号灯は本体下部を回すタイプですが、エーモンのこのタイプは、接触不良起こしやす感じだったので、懐中電灯と同様のプッシュスイッチが好ましいです。

対象商品:
52242374
2018-02-03
用途:
車載用
教育・研究機関

非常灯だけでなく、懐中電灯としても使えるのが良いです。特に、モノタロウ特価の日に購入した場合、他では購入できない値段で非常灯が購入できる点、大変お得だと思います。ただ、持ち手が太く、発煙筒ホルダーに差し込めないため、ダッシュボードの中に保管しなければならない点が、残念に思います。。

対象商品:
52242374
2018-01-08
用途:
車検整備のため

車検を迎え、期限切れの発煙筒を置き換えるために購入しました。
軽自動車の為、最も細いサイズにする際に頭部を捻ってオフセットさせるのですが、思ったより力を入れる必要があり(実際には取れたりしませんが)「モリッ」と取れそうな気がして怖い作業です(笑)。もちろん力任せは厳禁ですが。
ちゃんと純正位置に装備できました。作業灯としても使用できそうで有用です。お勧めいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
52242374
2018-02-14
用途:
車の常備品

車検の必需品です。発煙筒は使用期限がありますが、これば電池さえ交換していれば永久に使用できます。また、懐中電灯にも使用できて無駄になりません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする