※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブTP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10 注文コード52453933 品番TP-10(10x6.5)R 20m
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は外径・色など30種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)6.5 使用流体圧縮空気 外径(Φmm)10 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8 トラスコ品番167-6299 質量(g)1100 使用温度範囲(℃)-5〜60 最小曲げ半径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする